Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV LED TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV LED TREIBER
SLV LED TREIBER
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109408810
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Dimmbarer DALI LED-Bridge-Treiber mit 200 mA Konstantstrom und einer Leistung von 12 Watt inklusive Funkschnittstelle für das RF Modul wahlweise mit Zigbee oder Casambi. Der Anschluss der LEDs muss in Reihenschaltung erfolgen.
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
12 W
Stromverbrauch (Standby)
1.5 W
Energieverbrauch
200 mA
Leistungen
Typ
Treiber
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Markenkompatibilität
Slowenisch
Kompatibilität
NUMINOS
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
148 g
Länge (mm)
141.8 mm
Breite
43.8 mm
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 49,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006454
€ 70,43*
Zubehör
SLV
1006199
€ 22,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.