Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Golas maxi Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Golas maxi Einbaustrahler LED
RZB Golas maxi Einbaustrahler LED
RZB Golas maxi Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109401198
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     911610.003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaustrahler zur Beleuchtung hervorzuhebender Stellen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° dreh- und 90° ausschwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Linse aus Kunststoff (Polycarbonat) für beste Homogenität des Lichtkegels. Inklusive Spezial-LED zur Beleuchtung von Fleischwaren. Geeignet für Deckeneinbau. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 600 mm.
Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3 mm
Durchmesser
178 mm
Gewicht
1780 g
Ausgesparter Durchmesser
168 mm
Einbauraum Breite
350 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
200 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
33 W
Lichtleistung
1850 lm
Strahlungswinkel
35 °
Beleuchtungseffizienz
56 lm/W
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
12.6 A
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 186,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,91*
€ 222,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,95*
€ 220,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,81*
€ 206,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,33*
€ 201,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,65*
€ 176,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982374.000
€ 11,13*
Zubehör
RZB Leuchten
982374.010
€ 14,82*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.003
€ 30,90*
Zubehör
RZB Leuchten
982703.002
€ 3,69*
Zubehör
RZB Leuchten
982375.003
€ 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.