Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA 000208.0000 Handsprüher 0,3 l Blau, Gelb Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA 000208.0000 Handsprüher 0,3 l Blau, Gelb Kunststoff
GLORIA 000208.0000 Handsprüher 0,3 l Blau, Gelb Kunststoff
GLORIA 000208.0000 Handsprüher 0,3 l Blau, Gelb Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109250924
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     000208.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Handzerstäuber
Durch seine nebelartige Zerstäubung eignet sich der 0,3 L fassende Feinzerstäuber Typ 208 ideal für den Einsatz in Gewächshäusern sowie für die Pflege von Zimmerpflanzen, Orchideen und Rosen. Ausgestattet mit einem Kunststoff-Kolbenrohr und einem abschraubbaren Sprühmittelbehälter ist der Feinzerstäuber einfach und komfortabel in der Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Gelb
Volumen (l)
0.3 l
Material
Kunststoff
Bruttovolumen
0.3 l
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.