Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA 706400.0000 Gartensprüher-Zubehör O-Ring


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
GLORIA 706400.0000 Gartensprüher-Zubehör O-Ring
GLORIA 706400.0000 Gartensprüher-Zubehör O-Ring
Artikel-Nr.:
     615-D030292
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     706400.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring mit einem Durchmesser von 38 x 5 mm, passend für alle Druck- und Hochleistungssprühgeräte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
38 g
Höhe
5 mm
Tiefe
38 mm
Merkmale
Produkttyp
O-Ring
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,83*
€ 5,99*
1 Tag
unbekannt
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,24*
€ 6,01*
1 Tag
6
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 6,42*
15 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,78*
€ 6,90*
6
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,82*
€ 7,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,27667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.