Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx BT-X54 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx BT-X54 Schwarz
Technaxx BT-X54 Schwarz
Technaxx BT-X54 Schwarz
Technaxx BT-X54 Schwarz
Technaxx BT-X54 Schwarz
Technaxx BT-X54 Schwarz
Technaxx BT-X54 Schwarz
Technaxx BT-X54 Schwarz
Technaxx BT-X54 Schwarz
Technaxx BT-X54 Schwarz
Technaxx BT-X54 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109249247
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4893
EAN/GTIN:
     4260358123981
Suchbegriffe:
Soundbar
USB Lautsprecher
USB Speaker
usb lautsprecher
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
FM-Radio
Ja
Eingebautes Display
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3, WAV
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
0
Bluetooth-Version
5.1
USB Anschluss
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
AUX-Eingang
Ja
Soundbar-Lautsprecher
Soundbar Lautsprecher RMS Leistung
10 W
Impedanz
4 Ohm
Rauschverhältnis (SNR)
85 dB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3ˌ5 mm), USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
584 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
615F-CMB-S
€ 16,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.