Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima 6x6 US Trial Truck ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absima 6x6 US Trial Truck ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:18
Absima 6x6 US Trial Truck ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:18
Absima 6x6 US Trial Truck ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:18
Absima 6x6 US Trial Truck ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:18
Absima 6x6 US Trial Truck ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:18
Absima 6x6 US Trial Truck ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:18
Absima 6x6 US Trial Truck ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:18
Absima 6x6 US Trial Truck ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:18
Absima 6x6 US Trial Truck ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:18
Absima 6x6 US Trial Truck ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:18
Absima 6x6 US Trial Truck ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:18
Absima 6x6 US Trial Truck ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:18
Absima 6x6 US Trial Truck ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:18
Absima 6x6 US Trial Truck ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:18
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109238658
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     18026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Sandkasten LKW
Die Größe ist nicht immer ausschlaggebend…das beweisen unsere Mini-Crawler im täglichen Einsatz im Wohnzimmer oder heimischen Garten. Viel Platz brauchen Sie nicht und der "Playground" ist schnell gebaut. Zum Beispiel einfach ein paar Kissen oder auf den Boden werfen und schon kann der Spaß beginnen! Durch die proportionale Funkfernsteuerung sind feinste Fahrmanöver möglich und steuern den kleinen Crawler über noch so kompliziert wirkende Hindernisse. Die Scale Lexan-Karosserien unserer Mini Crawler bieten viele feine Details und alle sind mit einer LED Beleuchtung ausgestattet. Dazu gibt es noch einen Aufkleberbogen zur individuellen Gestaltung. Das Fahrwerk steht den Crawler Brüdern in größeren Maßstäben in nichts nach. Ein Multilink Chassis, voll gesperrte Differentiale, Teleskop-Antriebswellen, ein 3-stufiges Hochleistungsgetriebe und natürlich Allradantrieb (6x6) sorgen für eine Top Performance. Dazu kommt eine "Drag/Mountain Brake" um auch am steilsten Hang einfach stehenbleiben zu können. Es stehen verschiedene Tuningteile zur individuellen Gestaltung zur Verfügung - zum Beispiel Antriebswellen aus HD-Stahl mit Chrom-Finish welche sehr schwer und robust sind und somit durch ihren niedrigen Schwerpunkt für eine bessere Traktion sorgen. Außerdem stehen Aluminium-Stoßdämpfer, spezielle Gewichte für die Räder und auch unlackierte Karosserien für eigene Design-Ideen zur Verfügung. Befeuert wird das Fahrzeug durch einer wasserdichten (PPX4) 2-in-1 Fahrtenregler/Empfängereinheit und einen 7.4V LiPo Akku mit 600mAh welcher für eine Fahrzeit von bis zu 60 Minuten sorgt. Geladen wir der Akku durch ein USB Ladekabel. Die Ladezeit beträgt ca. 45 Minuten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Raupenfahrzeug
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:18
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Camouflage
Gehäusematerial
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Antriebstyp
6-Rad-Antrieb (6WD)
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Lichteffekte
Ja
Anzahl der Motoren
1
Motortyp
Bürstenlos
Integrierter Servo
Ja
Anzahl an Servos
1
Gewicht Servo
1000 g
Frequenzband
2.4 GHz
Senderfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Vormontiert
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriereichweite
60 min
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
297 mm
Radabstand
155 mm
Abstand
18 mm
Vorderreifendurchmesser
57 mm
Breite
113 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
410 g
Sonstige Funktionen
Fernbedienung enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug LKW, sandkasten lkw
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,35*
€ 164,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.