Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Deco X50-5G Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 3 Intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Deco X50-5G Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 3 Intern
TP-Link Deco X50-5G Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 3 Intern
TP-Link Deco X50-5G Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 3 Intern
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109212133
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     DECO X50-5G(1-PACK)
EAN/GTIN:
     4897098687949
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Mobilfunk-Gateway
Router
Weitere Informationen:
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
2402 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
574 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPA3
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)
Ja
Dynamische IP-Adresse
Ja
Statische IP
Ja
Brücke für drahtloses Verteilungssystem (WDS)
Ja
IGMP-Proxy
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Tagged VLAN
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Bedienung durch Apps unterstützt
TP-Link Deco
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
210.5 mm
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
5G
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
IPv4/IPv6
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Merkmale
Quality of Service (QoS) Support
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
MIMO
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
Produkttyp
Mesh-System
Anzahl der Antennen
2
Maximale Abdeckung
230 m²
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Zertifizierung
RoHS, CE, RCM
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Ethernet-Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 367,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,89*
€ 488,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,12*
€ 488,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,55*
€ 471,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,34*
€ 469,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,97*
€ 437,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.