Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 9 7900X3D Prozessor 4,4 GHz 128 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen 9 7900X3D Prozessor 4,4 GHz 128 MB L3
AMD Ryzen 9 7900X3D Prozessor 4,4 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109196861
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Der wahnsinnig leistungsstarke Gaming- und Streaming-Desktop-Prozessor mit AMD 3D V-Cache™ Technologie für noch mehr Gaming-Performance Mit diesem Prozessor für Enthusiasten können Sie extreme Performance bei Gaming, Design, Streaming oder bei jeder beliebigen Workload genießen. Profitieren Sie außerdem von den Vorteilen der AMD 3D V-Cache™ Technologie der nächsten Generation für niedrige Latenzzeiten und noch mehr Gaming-Performance.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3600,5200 MHz
Merkmale
Marktsegment
Desktop
PCI-Express-Slots-Version
5.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 9
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessorsockel
Buchse AM5
Prozessor Lithografie
5 nm
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7900X3D
Grundfrequenz des Prozessors
4.4 GHz
Prozessor-Threads
24
Prozessor Boost-Frequenz
5.6 GHz
Prozessor-Cache
128 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
120 W
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
2200 MHz
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 547,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,41*
€ 726,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,89*
€ 718,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,43*
€ 702,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,67*
€ 688,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,97*
€ 652,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.