Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 9 7950X3D Prozessor 4,2 GHz 128 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen 9 7950X3D Prozessor 4,2 GHz 128 MB L3
AMD Ryzen 9 7950X3D Prozessor 4,2 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109196860
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Der ultimative Prozessor fürs Gaming mit AMD 3D V-Cache™ Technologie für noch mehr Gaming-Performance
Der 16-Kern-Prozessor, der alles kann - mit sagenhafter Performance von AMD für die anspruchsvollsten Gamer und Creator. Profitieren Sie außerdem von den Vorteilen der AMD 3D V-Cache™ Technologie der nächsten Generation für niedrige Latenzzeiten und noch mehr Gaming-Performance.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3600,5200 MHz
Merkmale
Marktsegment
Desktop
PCI-Express-Slots-Version
5.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 9
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessorsockel
Sockel AM5
Prozessor Lithografie
5 nm
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7950X3D
Grundfrequenz des Prozessors
4.2 GHz
Prozessor-Threads
32
Prozessor Boost-Frequenz
5.7 GHz
Prozessor-Cache
128 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
120 W
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
2200 MHz
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 622,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,71*
€ 821,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,50*
€ 806,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,37*
€ 794,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,31*
€ 777,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,59*
€ 740,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.