Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100201967 Ringmappe A5 Grün, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100201967 Ringmappe A5 Grün, Blau
Oxford 100201967 Ringmappe A5 Grün, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108955544
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100201967
EAN/GTIN:
     3045052330313
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5
Ring-Form
Rundring
Zweck
Lagerung
Material
PVC
Produktfarbe
Grün, Blau
Oberflächenlackierung
Matt
Maximale Kapazität
165 Blätter
Ringdurchmesser
25 mm
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
35 mm
Zertifizierung
PEFC CERT 70%
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
160 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
255 mm
Höhe des Versandkartons
185 mm
Technische Details
Volumen Hauptkarton
12973.13 cm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100201972
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.