Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conquerant 100102990 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 100 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conquerant 100102990 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 100 Blätter
Conquerant 100102990 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 100 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108955495
Hersteller:
     Conquerant
Herst.-Nr.:
     100102990
EAN/GTIN:
     3020120000909
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
2930 g
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Technische Details
Format
210 x 297 mm (A4)
Liniertes Papier
Ja
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Mediengewicht
90 g/m²
Medien Farbe
Weiß
Breite
210 mm
Höhe
5 mm
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
EU Ecolabel
Verpackungsvolumen
3780 cm³
Volumen Hauptkarton
15480 cm³
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conquerant
100102150
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.