Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conquerant 100102555 Notizbuch 96 Blätter Rot, Grün, Gelb, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conquerant 100102555 Notizbuch 96 Blätter Rot, Grün, Gelb, Blau
Conquerant 100102555 Notizbuch 96 Blätter Rot, Grün, Gelb, Blau
Conquerant 100102555 Notizbuch 96 Blätter Rot, Grün, Gelb, Blau
Conquerant 100102555 Notizbuch 96 Blätter Rot, Grün, Gelb, Blau
Conquerant 100102555 Notizbuch 96 Blätter Rot, Grün, Gelb, Blau
Conquerant 100102555 Notizbuch 96 Blätter Rot, Grün, Gelb, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108955486
Hersteller:
     Conquerant
Herst.-Nr.:
     100102555
EAN/GTIN:
     3020120000121
Suchbegriffe:
Schreiblernheft Seyes
schreiblernheft seyes
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
345 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
1390 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
EU Ecolabel
Verpackungsvolumen
2057 cm³
Volumen Hauptkarton
34155 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Grün, Gelb, Blau
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
96 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Softcover
Mediengewicht
70 g/m²
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Abdeckungsmaterial
Karton
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
138 g
Breite
170 mm
Höhe
5 mm
Tiefe
220 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conquerant
100100926
ab € 0,54*
Sonstiges
Conquérant Sept
100101184
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.