Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 747339 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 747339 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 747339 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 747339 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 747339 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 747339 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 747339 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 747339 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108953356
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     747339
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
DC Spannungsrange
12 - 24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
442 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
ABS, Acetal
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Horizontal
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Apple iPad 10th Gen (A2696, A2757, A2777)
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.