Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19062 Klettverschluss Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 19062 Klettverschluss Weiß 1 Stück(e)
DeLOCK 19062 Klettverschluss Weiß 1 Stück(e)
DeLOCK 19062 Klettverschluss Weiß 1 Stück(e)
DeLOCK 19062 Klettverschluss Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108939192
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19062
EAN/GTIN:
     4043619190621
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Flauschband
Klett-Band
Das Klettband Set von Delock besteht aus einer Rolle selbstklebendem Haftband und einer Rolle selbstklebendem Flauschband. Es kann als Schnellbefestiger für diverse Anwendungen eingesetzt werden, z. B. für Möbel, Bauteile und zum Bündeln von einzelnen Kabeln oder für diverse Bastelprojekte. Einfache Anwendung Das Haftband und das Flauschband sind auf der Rückseite mit einer Klebebeschichtung versehen und mit einem Spezialpapier abgedeckt. Das Papier wird entfernt und das Klettband wird auf eine trockene Oberfläche aufgebracht und fest angedrückt. Außerdem kann die Länge individuell gekürzt werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Länge (mm)
5000 mm
Bandlänge
5 m
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Selbstklebend
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.