| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-108802863 Herst.-Nr.: 216325 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingebautes Ladegerät | Ja | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Energiequelle | Zigarettenanzünder | | DC Spannungsrange | 5 - 12 V | Design | Handy-Gerätetyp | Handy/Smartphone | | Vorgesehene Verwendung | Indoor | | Produktfarbe | Schwarz | | Typ | Aktive Halterung | | Material | ABS, Acetal | | Gerätemontagetyp | Autolüftungsmontage | | Ausrichtung | Senkrecht | | Ursprungsland | Schweden | | Kompatibilität | Apple iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 | Ergonomie | Neigungswinkelbereich | 0 - 17 ° | | Swivel Winkel | 360 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, fahrzeugspezifische Bildschirmhalter, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, halterungen mobiltelefon auto aktiv, auto handyhalterung, kfz-handyhalterung mit ladefunktion, Komponent |
| | |
| |