| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-108795409 Herst.-Nr.: GMS3860 EAN/GTIN: 4013833056423 |
| |
|
| | |
| Körperpflege / Herrenrasierer Ein Rasierer, der weiß, was Sie brauchen. Der ProClub™ MS 9130 Herrenrasierer mit BeardCare Sensor erkennt bei der Rasur die Haardichte und passt die Leistung daran an: So werden bereits rasierte Stellen geschont und dichteres Haar mit stärkerer Leistung entfernt. Das führt zu besseren Rasur-Ergebnissen mit weniger Hautirritationen. Wer sich gerne schnell unter der Dusche rasiert, wird den ProClub™ MS 9130 mit Wet & Dry Funktion lieben. Der zusätzliche aufsteckbare Langhaarschneider für Koteletten und Nackenhaare macht ihn zum perfekten Rasierer, dessen äußeres Gehäuse außerdem zu 61 % aus recyceltem Kunststoff besteht. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Drahtlos | Ja | | Gehäusematerial | Recycelbarer Kunststoff | | Material Messer | Titan | Leistungen | Nass | Ja | | Steuerung | Tasten | | Turbo-Modus | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Eingebautes Display | Ja | | Display-Typ | LED | Energie | Energiequelle | Wechselstrom/Batterie | | Betriebsdauer | 120 min | | Wiederaufladbar | Ja | | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Ladezeit | 90 h | | Schnellladung | Ja | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Laden per USB | Ja | | Batteriestandsanzeige | Ja | Lieferumfang | Basisstation | Ja | | Funktionen der Basisstation | Ladend | | Tragetasche | Ja | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 3 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |