Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 061-71 LED 0,01 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 061-71 LED 0,01 W
Star Trading 061-71 LED 0,01 W
Star Trading 061-71 LED 0,01 W
Star Trading 061-71 LED 0,01 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108782387
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.061-71
EAN/GTIN:
     7391482064950
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tragbar
Ja
Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Grün
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Geeignet für Licht Typ
Ambiente, Ausrichtung
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
100 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Akku
Arbeitsspannung
3 V
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.01 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.