Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 482-69 Laterne LED Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 482-69 Laterne LED Grau
Star Trading 482-69 Laterne LED Grau
Star Trading 482-69 Laterne LED Grau
Star Trading 482-69 Laterne LED Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108782372
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.482-69
EAN/GTIN:
     7391482063106
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
385 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Lampentyp
LED
Lampenleistung
0.03 W
Farbtemperatur
3000 K
Anzahl der LEDs
1
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
7000 h
Ein-/Ausschalter
Ja
... > ICECAT > ICECAT > Laternen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.