Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 482-16 Leichte Dekorationskette 8 Glühbirne(n) LED 0,06 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 482-16 Leichte Dekorationskette 8 Glühbirne(n) LED 0,06 W
Star Trading 482-16 Leichte Dekorationskette 8 Glühbirne(n) LED 0,06 W
Star Trading 482-16 Leichte Dekorationskette 8 Glühbirne(n) LED 0,06 W
Star Trading 482-16 Leichte Dekorationskette 8 Glühbirne(n) LED 0,06 W
Star Trading 482-16 Leichte Dekorationskette 8 Glühbirne(n) LED 0,06 W
Star Trading 482-16 Leichte Dekorationskette 8 Glühbirne(n) LED 0,06 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108782185
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.482-16
EAN/GTIN:
     7391482063816
Suchbegriffe:
Globeform
Globelampe
Leuchtmittel Globeform
LED Globelampe
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Licht Typ
Ambiente, Ausrichtung
Empfohlene Platzierung
Universal
Tragbar
Ja
Befestigungstyp
Flexibel
Deckenform
Kugellager
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabelfarbe
Schwarz
Lampen
Anzahl an Lampen
8 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.06 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
40 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
7000 h
Farbtemperatur
2700 K
Gewicht und Abmessungen
Höhe
110 mm
Tiefe
100 mm
Länge (mm)
2100 mm
Kabellänge
1.7 m
Leuchtmittel-Abstand
300 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Arbeitsspannung
1.2 V
Akku-/Batterietyp
18650
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batteriereichweite
6 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.