Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 482-06 Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 482-06 Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,6 W
Star Trading 482-06 Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,6 W
Star Trading 482-06 Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,6 W
Star Trading 482-06 Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,6 W
Star Trading 482-06 Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108782182
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.482-06
EAN/GTIN:
     7391482062628
Suchbegriffe:
Globeform
Globelampe
Leuchtmittel Globeform
LED Globelampe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Licht Typ
Ambiente, Ausrichtung
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Flexibel
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabelfarbe
Schwarz
Lampen
Anzahl an Lampen
10 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.6 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
7000 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
75 mm
Tiefe
80 mm
Länge (mm)
1800 mm
Kabellänge
2 m
Leuchtmittel-Abstand
200 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Arbeitsspannung
1.2 V
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batteriereichweite
6 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.