Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology SA SA3610 NAS & Speicherserver Rack (2U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz, Grau D-1567


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology SA SA3610 NAS & Speicherserver Rack (2U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz, Grau D-1567
Synology SA SA3610 NAS & Speicherserver Rack (2U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz, Grau D-1567
Synology SA SA3610 NAS & Speicherserver Rack (2U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz, Grau D-1567
Synology SA SA3610 NAS & Speicherserver Rack (2U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz, Grau D-1567
Synology SA SA3610 NAS & Speicherserver Rack (2U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz, Grau D-1567
Synology SA SA3610 NAS & Speicherserver Rack (2U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz, Grau D-1567
Synology SA SA3610 NAS & Speicherserver Rack (2U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz, Grau D-1567
Synology SA SA3610 NAS & Speicherserver Rack (2U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz, Grau D-1567
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108779386
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     SA3610
EAN/GTIN:
     4711174725038
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Flexible Petabyte-Speicherlösung für wachsenden Speicherbedarf Wenn Skalierbarkeit auf Leistung trifft Die Synology SA3610 und SA3410 wurden für eine bedarfsgerechte Skalierbarkeit entwickelt und bieten bei voller Expansion bis zu 1,7 PB Speicherplatz.. Sie ermöglichen es Unternehmensrechenzentren, Studios und wachsenden Unternehmen, große Datenmengen zu speichern, ohne dabei an Geschwindigkeit und Leistung einzubüßen. Schnell und zuverlässig Mehr als 6.200/3.000 MB/s seq. Lesen/Schreiben, integrierte 10GbE und Hardware- und Software-Redundanz. Erweitern und anpassen Fügen Sie bis zu 84 zusätzliche Laufwerkeinschübe hinzu,1 40GbE oder Fibre Channel, und SSD-Cachevolumen – wann immer Sie diese benötigen. Host-Core-Anwendungen Sichern Sie 1.000+ Endpunkte, verwalten Sie 128 IP-Kameras, oder stellen Sie Mailboxen für bis zu 1.600 Benutzer bereit. Flexible Erweiterung der Speicherkapazität Skalieren Sie SA3610 und SA3410 flexibel, um wachsenden Speicherbedarf jederzeit zu decken. Erhöhen Sie Ihre Speicherkapazität, indem Sie bis zu sieben Expansionseinheiten RX1222sas mit 12 Einschüben hinzufügen, wenn Ihr System wächst. Netzwerkkapazitäten Integrierte 10GbE RJ-45 Dual-Ports erlauben Hochgeschwindigkeits-Übertragungen direkt nach dem Auspacken. Benutzer können außerdem die Netzwerkredundanz und -bandbreite erhöhen, indem sie optionale 10/25/40GbE- und Fibre Channel-Adapterkarten in die beiden verfügbaren PCIe 3.0-Expansionssteckplätze einsetzen. Sicher gegen Ransomware Schützen Sie Ihre Daten mit integrierten Hardware- und Software-Tools. Stellen Sie die Verfügbarkeit von Daten und Diensten im Falle von Katastrophen oder Cyber-Angriffen wie Ransomware sicher. Vielseitige Speicherlösung Konsolidieren Sie Geschäftsdaten, Backup-Daten und mehr auf einem hochskalierbaren Server. Fileserver Nutzen Sie die Speicherkapazität und die flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten von SA3610 und SA3410, um große Datenmengen in einem zentralen Repository zu hosten. Backup-Repository Sichern Sie PCs, Server, Synology-Systeme, SaaS-Daten, VMs sowie Ihre Backup-Server mit einer skalierbaren zentralen Speicherlösung. Plattform für Unternehmenslösungen Steigern Sie die Teameffizienz, indem Sie die Produktivitätslösungen von Synology nutzen, um teamübergreifend zu arbeiten und zu kommunizieren oder neue Software in vom Unternehmen gehosteten Containern oder virtuellen Maschinen zu testen. Zentrale Überwachung und Verwaltung Überwachen und verwalten Sie Ihre Synology-Flotte von einer zentralen Schnittstelle aus, vor Ort oder in der Cloud.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Alarm
Ja
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Geräuschpegel
49.8 dB
Schnappschuss
Ja
Management-Protokolle
SNMP
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter UPnP™ AV -Medienserver
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Google Chrome Firefox Microsoft Edge Safari
Systemprotokoll
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
LED-Anzeigen
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
D-1567
Prozessor-Taktfrequenz
2.1 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
12
CPU Konfiguration (max)
1
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
FCC CE BSMI VCCI RCM UKCA EAC CCC KC UL
Software
Installiertes Betriebssystem
DiskStation Manager
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
128 GB
Speicherkartensteckplätze
4
Memory Formfaktor
RDIMM
ECC
Ja
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
550 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
137.54 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.)
10000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Link Aggregation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
724 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
14500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
7
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl serielle Anschlüsse
1
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Prozessor Besonderheiten
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® TSX-NI-Version
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 Zoll
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, F1, JBOD
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
BTRFS, Fett, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Anzahl Stromkabel
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.226,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.348,61*
€ 8.744,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.315,42*
€ 8.705,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.249,03*
€ 8.626,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.226,90*
€ 8.600,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.