Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Frania LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Frania LED
EGLO Frania LED
EGLO Frania LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108673963
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     75468
EAN/GTIN:
     9002759754686
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 / 50 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzklasse
F
Gewicht und Abmessungen
Höhe
55 mm
Gewicht
250 g
Durchmesser
220 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
7 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
700 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.