Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Frania-S LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Frania-S LED
EGLO Frania-S LED
EGLO Frania-S LED
EGLO Frania-S LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108609038
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     900364
EAN/GTIN:
     9008606234462
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
Die LED Deckenleuchte FRANIA-S ist mit einer quadratischen weißen Kunststoff-Abdeckung mit abgerundeten Ecken und einem weißen Metall-Rückteil gefertigt. Bei eingeschalteter Leuchte entsteht durch das Cover bei Bewegung ein funkelndes Erscheinungsbild, das an einen Sternenhimmel erinnert. Dank des Spritzwasserschutzes (IP44) ist ein bedenkenloser Einsatz im Badezimmer möglich. Die integrierten LEDs spenden helles neutralweißes Licht. Die Deckenlampe fügt sich mit ihrer Größe von 33 x 33 cm nahtlos in moderne Einrichtungen ein. Sie bietet eine schlichte und zugleich besondere Beleuchtung für jeden Raum, in dem eine gute Ausleuchtung nötig ist – zum Beispiel im Bad, in der Küche oder im Flur.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 / 50 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
840 g
Länge (mm)
330 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
14.6 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtfarbe
Weiß
Lichtleistung
1600 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.