| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-108456044 Herst.-Nr.: ES501010 EAN/GTIN: 5715063015292 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Dicke | 0.33 mm | | Gewicht | 10 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 85 mm | | Verpackungstiefe | 15 mm | | Verpackungshöhe | 140 mm | | Paketgewicht | 360 g | Lieferumfang | Schnellstartübersicht | Ja | | Feucht abwischen | Ja | Logistikdaten | Ursprungsland | China | Merkmale | Produkttyp | Linsenschutz | | Produktfarbe | Transparent | | Material | Gehärtetes Glas | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 13, iPhone 13 Mini | | Maximale Bildschirmgröße | 4.7 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, estuff displayschutzfolie, displayfolie, displayschutzfolie iphone 13 |
| | |
| |