Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trix 22624 Zugmodell Vormontiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trix 22624 Zugmodell Vormontiert
Trix 22624 Zugmodell Vormontiert
Trix 22624 Zugmodell Vormontiert
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108207824
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     T22624
EAN/GTIN:
     4028106226243
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
e-lok h0
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
213 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Bauart
Vormontiert
Ursprünglicher Modellname
Class 460
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Material
Metall
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Bewegliche Teile
Ja
Produktfarbe
Grau, Rot
Beleuchtung
Ja
Mit Ton
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Nur für den häuslichen Gebrauch
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,90*
€ 427,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,28*
€ 425,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 321,55*
€ 382,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,51*
€ 359,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,88*
€ 336,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,67*
€ 317,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.