Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte C301 GLASS Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte C301 GLASS Midi Tower Schwarz
Gigabyte C301 GLASS Midi Tower Schwarz
Gigabyte C301 GLASS Midi Tower Schwarz
Gigabyte C301 GLASS Midi Tower Schwarz
Gigabyte C301 GLASS Midi Tower Schwarz
Gigabyte C301 GLASS Midi Tower Schwarz
Gigabyte C301 GLASS Midi Tower Schwarz
Gigabyte C301 GLASS Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108043325
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GB-C301G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9000 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Glas, Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Beleuchtungsort
PSU Lüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
282 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
7800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.