Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiap Aqua Active Magic Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiap Aqua Active Magic Schwarz, Blau
Fiap Aqua Active Magic Schwarz, Blau
Fiap Aqua Active Magic Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108042188
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2718
EAN/GTIN:
     4260063161360
Suchbegriffe:
Poolpumpe
Schwimmbadpumpe
schwimmbadpumpe
Professionelle Filter-, Umwälz- und Strömungspumpen Die FIAP Aqua Active Magic Pumpe ist speziell als trocken aufstellbare Förderpumpe einsetzbar. Durch einen integrierten Schmutzkorb werden Schmutzpartikel bis 4 mm vorgefiltert. Die FIAP Aqua Active Magic Pumpe ist für den Dauerbetrieb konzipiert, in 5 Ausführungen erhältlich und entspricht der allgemeinen Norm DIN, VDE 0100, T 702 und T 737.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusefarbe
Schwarz, Blau
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch
180 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 452,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,02*
€ 637,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,29*
€ 631,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,05*
€ 608,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,27*
€ 578,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,60*
€ 538,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.