Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUC Exertis Connect 573721 Stromkabel Schwarz 1,8 m IEC Type C (3.8 mm, 1.1 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 573721 Stromkabel Schwarz 1,8 m IEC Type C (3.8 mm, 1.1 mm)
CUC Exertis Connect 573721 Stromkabel Schwarz 1,8 m IEC Type C (3.8 mm, 1.1 mm)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108003885
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     573721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsstrom
6 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
IEC Type C (3.8 mm, 1.1 mm)
Anschluss 2
IEC Type C (3.8 mm, 1.1 mm)
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.