Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AARKE Carbonator 3 Edelstahl Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AARKE Carbonator 3 Edelstahl Grau
AARKE Carbonator 3 Edelstahl Grau
AARKE Carbonator 3 Edelstahl Grau
AARKE Carbonator 3 Edelstahl Grau
AARKE Carbonator 3 Edelstahl Grau
AARKE Carbonator 3 Edelstahl Grau
AARKE Carbonator 3 Edelstahl Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107942704
Hersteller:
     Aarke
Herst.-Nr.:
     A1070
EAN/GTIN:
     7350091792227
Suchbegriffe:
Trinkwassersprudler
Wassersprudler
aarke wassersprudler
Der Carbonator 3: Hammertone ist eine Sonderedition mit einem robusten, industriellen Finish, wie man es normalerweise bei hochwertigen Werkzeugen und Maschinen findet. Wie unsere anderen Carbonator 3 Wassersprudler verfügt auch die Hammertone-Edition über ein nahtloses Edelstahlgehäuse, hochwertige Materialien, ein überarbeitetes System an Sicherheitsventilen und eine CNC-gefräste Präzisionsdüse aus Edelstahl für einen gleichmäßigen, kontrollierten Sprühstrahl.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Tiefe
258 mm
Höhe
414 mm
Gewicht
1680 g
Merkmale
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Grau
Flaschen Material
Polyethylenterephthalat
Lieferumfang
Inklusive Karbonisierflasche
Ja
Volumen der Karbonisierflasche
0.8 l
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,04*
€ 190,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,96*
€ 179,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.