Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird BTHS-01-B Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird BTHS-01-B Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Blau
Gembird BTHS-01-B Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Blau
Gembird BTHS-01-B Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Blau
Gembird BTHS-01-B Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107936107
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     BTHS-01-B
EAN/GTIN:
     8716309123815
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Gembird Headsets
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
102 dB
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Blau
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Track <, Ortung >, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Kabellänge
1 m
LED-Anzeigen
Status
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HPF, HSP
Bluetooth-Version
5.0
Mikrofon-Eingang
Ja
Frequenzband
2.402 - 2.480 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
200 mAh
Akkuladezeit
2 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
42 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.