Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless HP450 TV-Halterung 132,1 cm (52 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless HP450 TV-Halterung 132,1 cm (52 Zoll) Schwarz
Peerless HP450 TV-Halterung 132,1 cm (52 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-10774502
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     HP450
EAN/GTIN:
     735029252252
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die HP450 Flachbildschirm-Tischhalterung ist eine sichere, funktionelle und elegante Befestigungslösung für den Einsatz mit einer Vielzahl von Flachbildschirmen im Hotel-Bereich. In dieser Befestigungslösung ist eine einzigartige Adapterplatte integriert die für eine Vielzahl von VESA®-konformen Montagemuster passt. Sie wird mit Sicherheitsschrauben zum Schutz gegen Manipulation und Diebstahl geliefert. Ein Schwenkbereich von 0° bis 360° macht die Halterung zu einer vielseitigen Schreibtischhalterung für jede Raumkonfiguration. Die Halterung wird durch ein internes Kabelführungssystem und durch einen dekorativen Fuß vervollständigt, der für eine stilvolle, elegante und saubere Installation sorgt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
781 mm
Tiefe (max)
152 mm
Höhe
673 mm
Gewicht
11070 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6350 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
68 kg
Maximale Bildschirmgröße
52 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
32 Zoll
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Swivel Winkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,19*
€ 372,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,52*
€ 368,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,62*
€ 336,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,27*
€ 329,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,68*
€ 310,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.