Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-It 7100284575 Klebezettel Quadratisch Gelb 70 Blätter Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Post-It 7100284575 Klebezettel Quadratisch Gelb 70 Blätter Selbstklebend
Post-It 7100284575 Klebezettel Quadratisch Gelb 70 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107729145
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     622 RSS3CY
EAN/GTIN:
     4064035059675
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Gelb
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Recyceltes Material
Ja
Prozentsatz des recycelten Materials
100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
47.6 mm
Tiefe
47.6 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
70 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
654 RSS3CY
ab € 2,90*
Sonstiges
3M
654 RSSCY 3+1F
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.