Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-It 654-CY Klebezettel Quadratisch Gelb 100 Blätter Selbstklebend


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Post-It 654-CY Klebezettel Quadratisch Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Post-It 654-CY Klebezettel Quadratisch Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1682-111671110
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     654CY
EAN/GTIN:
     4064035065676
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Gelb
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Zertifizierung
PEFC
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
76 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
100 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
12
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
660
12
pro Block
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,55*
12
pro Block
€ 7,95*
ab € 1,01334*
€ 1,58667*
1 Tag
2316
12
pro Block
€ 5,49*
ab € 1,10584*
€ 1,66584*
12
pro Block
€ 6,95*
ab € 1,0625*
€ 1,69917*
2 Tage
2340
12
pro Block
€ 2,90*
ab € 1,13167*
€ 1,70167*
Menge:  Block  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Block
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Block
ab 50 Block
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Block
ab 100 Block
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Block
ab 200 Block
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Block
ab 30000 Block
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Block
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Block
Mindestbestellmenge: 12 Block ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
654-P14CY+4SSCY
ab € 14,06*
Ähnlich
Soennecken
5811
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.