Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite topCENTURY 310 Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite topCENTURY 310 Einbaustrahler LED
Arclite topCENTURY 310 Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107589632
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AC81755.00.92
EAN/GTIN:
     4062029194456
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Technische LED Deckenaufbauleuchte für mittlere Deckenhöhen im Innen- und Außenbereich. Stranggepresstes Aluminium-Gehäuse, RAL pulverbeschichtet. Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium eloxiert. Bajonettvorrichtung zur Verbindung mit Deckenarmatur. Aluminium-Reflektor mit geringer Blendwirkung. Klares Schutzglas in Blendring integriert. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B20. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Höhe
188 mm
Durchmesser
230 mm
Gewicht
3400 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
13 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1870 lm
Abstrahlwinkel (min.)
41 °
Strahlungswinkel
80 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
144 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Technische Details
Farbkonsistenz (SDCM)
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 346,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,39*
€ 412,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,59*
€ 405,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,50*
€ 386,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,70*
€ 378,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,72*
€ 343,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.