Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite topCENTURY 305 Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite topCENTURY 305 Einbaustrahler LED
Arclite topCENTURY 305 Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107588167
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AC81753.02.92
EAN/GTIN:
     4062029194425
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten
Niedrige, technische LED Deckenaufbauleuchte für Innen- und Außenbereiche. Stranggepresstes Aluminium-Gehäuse, RAL pulverbeschichtet. Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium eloxiert. Bajonettvorrichtung zur Verbindung mit Deckenarmatur. Aluminium-Reflektor mit geringer Blendwirkung. Klares Schutzglas in Blendring integriert. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B20. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Höhe
138 mm
Durchmesser
230 mm
Gewicht
2900 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
19 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2560 lm
Abstrahlwinkel (min.)
41 °
Strahlungswinkel
80 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
135 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Technische Details
Farbkonsistenz (SDCM)
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 296,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,23*
€ 352,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,62*
€ 341,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,52*
€ 323,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,03*
€ 317,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,58*
€ 285,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.