Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite topCENTURY 310 Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite topCENTURY 310 Einbaustrahler LED
Arclite topCENTURY 310 Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107583372
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AC81756.02.92
EAN/GTIN:
     4062029194500
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Technische LED Deckenaufbauleuchte für mittlere Deckenhöhen im Innen- und Außenbereich. Stranggepresstes Aluminium-Gehäuse, RAL pulverbeschichtet. Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium eloxiert. Bajonettvorrichtung zur Verbindung mit Deckenarmatur. Aluminium-Reflektor mit geringer Blendwirkung. Klares Schutzglas in Blendring integriert. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B20. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Höhe
188 mm
Durchmesser
230 mm
Gewicht
3400 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
19 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2560 lm
Abstrahlwinkel (min.)
41 °
Strahlungswinkel
80 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
135 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Technische Details
Farbkonsistenz (SDCM)
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 344,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,87*
€ 410,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,07*
€ 403,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,98*
€ 384,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,35*
€ 376,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,59*
€ 342,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.