Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec CEB-M2C-TLE Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec CEB-M2C-TLE Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Chieftec CEB-M2C-TLE Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Chieftec CEB-M2C-TLE Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Chieftec CEB-M2C-TLE Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Chieftec CEB-M2C-TLE Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Chieftec CEB-M2C-TLE Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Chieftec CEB-M2C-TLE Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107506341
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     CEB-M2C-TLE
EAN/GTIN:
     753263078070
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Das CEB-M2C-TLE ist ein externes SSD Gehäuse für den Einbau von M.2 SSDs, sowohl mit internen NVME als auch SATA Anschüssen (unterstützt werden M & B+M Key), und bietet schnelle Datentransferraten bis zu 10Gbps. Das qualitativ hochwertige, schwarze Aluminiumgehäuse bietet eine einfache werkzeuglose Installation und eine gute Wärmeableitung und genügend Schutz für die verbaute SSD.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115.5 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
12.7 mm
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
NVMe
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.