| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-107490066 Herst.-Nr.: GDKBD9 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die robuste Getac-Tastatur wurde mit VESA- und AMPS-Montagefunktionen konzipiert, die eine gute Befestigung im Fahrzeug ermöglichen. Sie hat gründliche Tests nach MIL-STD 810G und IP65 durchlaufen. Außerdem verfügt sie über 88 Tasten, eine rote LED-Hintergrundbeleuchtung mit fünf Helligkeitsstufen und gutem Ansprechverhalten der Tasten, wodurch die Benutzererfahrung spürbar verbessert wird. Weitere Informationen: Leistungen | Markenkompatibilität | Getac | | Produktfarbe | Schwarz | | Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Rot | | Kabellänge | 1.83 m | Gewicht und Abmessungen | Breite | 307.7 mm | | Tiefe | 194 mm | | Höhe | 32 mm | | Gewicht | 870 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Geräteschnittstelle | USB | Energie | Energiequelle | USB | Tastatur | Tastaturaufbau | AZERTY | | Tastatursprache | Französisch | | Eingabegerät | Touchpad | | Tastatur - Tastenanzahl | 88 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Pro, Windows 11 |
|
| | |
| | | |
| |