Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin 91875 Kulturtasche/Kosmetikkoffer ABS Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katrin 91875 Kulturtasche/Kosmetikkoffer ABS Weiß
Katrin 91875 Kulturtasche/Kosmetikkoffer ABS Weiß
Katrin 91875 Kulturtasche/Kosmetikkoffer ABS Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107480198
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     91875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beautycase
Beautykoffer
Schminkkoffer
Hygienebeutelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
ABS
Produkthauptfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Zertifizierung
ISO 9001
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
135 mm
Paketgewicht
93 g
Verpackungstiefe
32 mm
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.