Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec Performance 1 Full Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antec Performance 1 Full Tower Schwarz
Antec Performance 1 Full Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107412861
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-10088-5
EAN/GTIN:
     761345100885
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Full Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
EATX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
3
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
175 mm
Max Grafikkarten-Länge
400 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
522 mm
Höhe
522 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
420 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 173,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,26*
€ 206,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,06*
€ 196,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,73*
€ 185,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,64*
€ 182,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.