Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10022784 Schwarz 20 l Polyvinylchlorid (PVC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10022784 Schwarz 20 l Polyvinylchlorid (PVC)
Relaxdays 10022784 Schwarz 20 l Polyvinylchlorid (PVC)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107383548
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022784_46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drybag
Packsack
Wasserdichter Beutel
wasserdichter beutel
Wasserdichtes Ocean Pack 20 L
Der robuste Dry Bag eignet sich hervorragend, um Wertgegenstände bei Outdoor-Aktivitäten, wie Segeln oder Rafting, wassergeschützt aufzubewahren. Die große Trockentasche mit 20 L Fassungsvermögen ist nicht nur auf Wasser ein praktischer Begleiter. Auch beim Snowboarden, Wandern oder Motorradfahrern eignet sich der Packsack hervorragend, um Schmutz von Klamotten, Smartphones uvm. fernzuhalten. Bei Nicht-Verwendung kann der Rucksack mit wenigen Handgriffen kleiner gefaltet werden, um ihn platzsparend zu transportieren oder zu verstauen. Um den Outdoor Bag zu verschließen, klappen Sie die Öffnung dreimal um und schließen den Clip-Verschluss an den Seiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
600 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Fassungsvermögen
20 l
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Färbung
Monochromatisch
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Schultergurt
Ja
Wasserfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.