| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-107382082 Herst.-Nr.: 10029467_193 EAN/GTIN: 4052025914462 |
| |
|
| | |
| Klappbarer Ziehwagen für Einkauf und mehr Mit dem faltbaren Einkaufswagen transportieren Sie problemlos Ihren Einkauf ohne mühsames Schleppen. Die große Einkaufstasche in der Farbe Ihrer Wahl fasst bis zu 25 Liter. Der abnehmbare Shopper aus wasserabweisendem Oxford-Stoff wird am Handgriff der Einkaufshilfe mithilfe von Lasche und Klettverschlüssen gesichert. Das Gestell aus Stahl ist in Sekunden platzsparend zusammengeklappt. Der Shopping Trolley unterstützt Sie nicht nur beim Einkauf, sondern auch unterwegs im Park oder am Strand. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 340 mm | | Tiefe | 160 mm | | Höhe | 610 mm | | Gewicht | 1600 g | Merkmale | Material | Metall | | Produkttyp | Sackkarre | | Produktfarbe | Schwarz, Blau, Silber | | Maximales Lastgewicht | 10 kg | | Anzahl der Räder | 2 Rad/Räder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einkaufstasche, Einkaufstaschen, Jute-Tragetasche, Einkaufs-Roller, Einkaufs-Trolley, Einkaufsroller, Einkaufstrolley, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, baumwollbeutel schwarz, baumwollbeutel, baumwollbeutel blau |
| | |
| |