| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-107341008 Herst.-Nr.: 10031064_0 EAN/GTIN: 4052025310646 |
| |
|
| | |
| Kugelbahn Set für stundenlangen Spielspaß Das kunterbunte Kugelbahn Set aus 120 Teilen bringt Kinder und Eltern zusammen für spaßige Spielstunden. Bauen Sie Ihre eigene Murmelachterbahn mit Looping, Wirbel und Rampen und schicken Sie die bunten Glasmurmeln auf einen rasanten Parcours. Die 75 Bahnelemente aus Kunststoff sind schnell verbunden. Dank der 45 Kugeln und 4 Start-Plattformen können Geschwister die Rollbahn gleichzeitig nutzen. Das Konstruktionsspielzeug inspiriert durch viele Bau- und Spielweisen Ihr Kind immer wieder aufs Neue. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Material | Glas, Kunststoff | Gewicht und Abmessungen | Breite | 300 mm | | Tiefe | 210 mm | | Höhe | 450 mm | | Gewicht | 400 g |
|
| | |
| | | |
| |