Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR MR6450 Router für Mobilfunknetz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR MR6450 Router für Mobilfunknetz
NETGEAR MR6450 Router für Mobilfunknetz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107328902
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     MR6450-100EUS
EAN/GTIN:
     606449161014
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Weitere Informationen:
Leistungen
Antennentyp
Extern
Antenne Steckertyp
TS-9
Anzahl der Antennen
2
Entfernbare Antennen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-C
USB Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
21.5 mm
Gewicht
256 g
Design
Gerätetyp
Router für Mobilfunknetz
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Tragbar
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5040 mAh
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Frequenz
6 GHz
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
3G, 4G, 5G, LTE
4G-Standards
LTE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 922,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,66*
€ 1.097,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,31*
€ 1.082,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,59*
€ 1.058,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,18*
€ 1.016,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.