Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Susy Card 40051970 Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte Herzlichen Glückwunsch 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Susy Card 40051970 Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte Herzlichen Glückwunsch 1 Stück(e)
Susy Card 40051970 Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte Herzlichen Glückwunsch 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107135043
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     40051970
EAN/GTIN:
     4050498327789
Suchbegriffe:
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten
Grußkarten
Glückwunschkarten Kommunion
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Umschläge
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Höhe
170 mm
Technische Details
Produkttyp
Standard-Grußkarte
Anlass
Herzlichen Glückwunsch
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.