Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Depesche TOPModel 0012263 Rucksack Lässiger Rucksack Pink Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Depesche TOPModel 0012263 Rucksack Lässiger Rucksack Pink Polyester
Depesche TOPModel 0012263 Rucksack Lässiger Rucksack Pink Polyester
Depesche TOPModel 0012263 Rucksack Lässiger Rucksack Pink Polyester
Depesche TOPModel 0012263 Rucksack Lässiger Rucksack Pink Polyester
Depesche TOPModel 0012263 Rucksack Lässiger Rucksack Pink Polyester
Depesche TOPModel 0012263 Rucksack Lässiger Rucksack Pink Polyester
Depesche TOPModel 0012263 Rucksack Lässiger Rucksack Pink Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107134924
Hersteller:
     Depesche
Herst.-Nr.:
     0012263
EAN/GTIN:
     4010070645687
Suchbegriffe:
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Kinderrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
242 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Pink
Material
Polyester
Färbung
Abbildung
Empfohlenes Geschlecht
Mädchen
Anzahl von Fächern
1
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: Vorschul-Rucksack, Vorschulrucksack, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, kinder rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.