Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 4791C Notizbuch A4 200 Blätter Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 4791C Notizbuch A4 200 Blätter Rot
Clairefontaine 4791C Notizbuch A4 200 Blätter Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107128779
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4791C
EAN/GTIN:
     3329680479102
Suchbegriffe:
Aktenbogen
Kanzlei-Papier
Kanzleibogen
Kanzleipapier
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Färbung
Muster
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
200 Blätter
Format
A4
Mediengewicht
90 g/m²
Abdeckungsmaterial
Karton
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 200 Blätter (ab € 0,0387* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.