Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 542 MUTA Schwarz Bluetooth/RF/USB Joystick Analog / Digital Android, Nintendo Switch, PC, Tablet PC, iOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 542 MUTA Schwarz Bluetooth/RF/USB Joystick Analog / Digital Android, Nintendo Switch, PC, Tablet PC, iOS
Trust GXT 542 MUTA Schwarz Bluetooth/RF/USB Joystick Analog / Digital Android, Nintendo Switch, PC, Tablet PC, iOS
Trust GXT 542 MUTA Schwarz Bluetooth/RF/USB Joystick Analog / Digital Android, Nintendo Switch, PC, Tablet PC, iOS
Trust GXT 542 MUTA Schwarz Bluetooth/RF/USB Joystick Analog / Digital Android, Nintendo Switch, PC, Tablet PC, iOS
Trust GXT 542 MUTA Schwarz Bluetooth/RF/USB Joystick Analog / Digital Android, Nintendo Switch, PC, Tablet PC, iOS
Trust GXT 542 MUTA Schwarz Bluetooth/RF/USB Joystick Analog / Digital Android, Nintendo Switch, PC, Tablet PC, iOS
Trust GXT 542 MUTA Schwarz Bluetooth/RF/USB Joystick Analog / Digital Android, Nintendo Switch, PC, Tablet PC, iOS
Trust GXT 542 MUTA Schwarz Bluetooth/RF/USB Joystick Analog / Digital Android, Nintendo Switch, PC, Tablet PC, iOS
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107124949
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24790
EAN/GTIN:
     8713439247909
Suchbegriffe:
Gamepad
Joystick (PC)
Nintendo Controller
Nintendo Zubehör
KABELLOSER GAMING-CONTROLLER GXT 542 MUTA
Wiederaufladbarer kabelloser Gaming-Controller mit Dreifach-Anschluss und Multiplattform-Unterstützung

Die Dreifachverbindung
Muta kann nicht auf eine, nicht auf zwei, sondern auf drei Arten an dein Gerät angeschlossen werden, du entscheidest. 2,4-GHz-USB-Epfänger, Bluetooth® oder USB-Kabel - die Qual der Wahl!

HAUPTFUNKTIONEN
Sensibelchen
Mit Mutas druckempfindlichen Auslösern entgeht dir keine noch so winzige Bewegung, für präzise und zielsichere Steuerung bei allen Spielen.

Grün ist das neue Schwarz
Gaming ist gut. Plastik ist schlecht. Muta besteht zu 75 % aus Recyclingmaterialien, damit du ganz beruhigt gamen kannst, während du ganz nebenbei noch etwas für den Planeten tust.

Wähle deine Plattform
Du willst Muta am PC benutzen? Klar. Doch lieber am Laptop? Logisch! Android? Kein Problem. Unglaublich, mit Muta kannst du sogar auf iOS, Nintendo Switch und vielen anderen spielen. Multiplattform-Magie.

Zurück ans Kabel
Wir wissen, dass du von Mutas kabelloser Funktionalität begeistert bist, aber wir dachten, wir tun dir einen Riesengefallen, wenn du auch beim Laden weiterspielen kannst – mit dem extralangen 3-m-Kabel musst du dein Game nie wieder unterbrechen!

Wie für dich gemacht
Geschmack ist etwas sehr individuelles, warum sollte das nicht auch für Controller gelten? Mit den zwei austauschbaren D-Pad-Hüllen bekommt Muta (wortwörtlich) einen ganz persönlichen Touch, damit er perfekt zu dir passt.

Einen Gang hochschalten
Muta ist kein gewöhnlicher Controller – mit dem grandiosen Bewegungssensor von Nintendo Switch kannst du Muta für noch mehr Spaß auch mit bewegungssteuerungskompatiblen Games benutzen. Echt cool, oder?

Spür die guten Schwingungen
Hast du dir schon mal gewünscht, dich in dein Game beamen zu können? Muta verfügt über ein realistisches, einstellbares Vibrationsfeedback, mit dem du vollkommen ins Spiel eintauchen wirst. Unglaublich!
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth/RF/USB
USB-Stecker
USB Typ-C
Frequenzbereich
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
8 m
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
390 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Energie
Energiequelle
Kabel/Batterie
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Recycelbarer Kunststoff
Kabellänge
3 m
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
305 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Joystick
Gamingplattformen unterstützt
Android, Nintendo Switch, PC, Tablet PC, iOS
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad, Richtungstasten, Schaltfläche Auswählen, Schaltfläche Start, Turbo-Taste
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Analoge Daumensticks
Ja
Knopfanzahl
15
Anzahl der Joysticks
1
Schulterknöpfe
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Receiver enthalten
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Post-Consumer Recycled Plastic
Weitere Suchbegriffe: USB Switch, trust gamepad, gamepad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.