Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 450-ALEE Netzteil 1400 W 2U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 450-ALEE Netzteil 1400 W 2U
DELL 450-ALEE Netzteil 1400 W 2U
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107102436
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     450-ALEE
EAN/GTIN:
     5397184822456
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
1400 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
2U
Design
Kühlung
Aktiv
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.