Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draytek VigorAP 918R 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draytek VigorAP 918R 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Draytek VigorAP 918R 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Draytek VigorAP 918R 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Draytek VigorAP 918R 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Draytek VigorAP 918R 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Draytek VigorAP 918R 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107082543
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     VAP918R-DE-AT-CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Antenne
Antennentyp
Extern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
161 mm
Tiefe
243 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WDS, WEP, WPA2, WPA3, WPS
MAC Adressen Filtern
Ja
Funktionen Service Set Identifier (SSID)
Multiple SSIDs
Automatisches kabelloses Verteilersystem (WDS)
Ja
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
400 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Zahl der Benutzer
256 Benutzer
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
AP-Modus-Eigenschaften anpassen
Vernetzung von Netzen
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Airtime Fairness (ATF)
Ja
BeamForming
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
48 - 56 V
Eingangsstrom
0.4 A
Stromverbrauch (max.)
18 W
Design
Platzierung
Stange, Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Reset-Knopf
Ja
Weitere Suchbegriffe: access point draytek, access point
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,62*
€ 345,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,88*
€ 342,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,67*
€ 334,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,03*
€ 329,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,67*
€ 305,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.